Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.22 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1050 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial40 lbf
- Capacidad de carga estática radial200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCTR-XHT
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO00841946148582
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento