Motion
CTRE-2.75-XHT

PCI
CTRE-2.75-XHT

Rodillo de oruga excéntrico con corona - Serie CTRE-XHT, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902688
No. Fabricante CTRE-2.75-XHT
Precio684.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRE-2.75-XHT

Rodillo de oruga excéntrico con corona - Serie CTRE-XHT, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902688
No. Fabricante CTRE-2.75-XHT
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
Precio684.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    3.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    390 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1,580 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946148803

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRE-2.75-XHT CTR-2.75-XHT ECCÉNTRICO - C
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo