Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.840 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial30 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCTRY-XHT
- UPC_NO00841946148858