Motion
CTRY-1.75-XHT

PCI
CTRY-1.75-XHT

Rodillo de horquilla con corona - 0.5000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902698
No. Fabricante CTRY-1.75-XHT
Precio503.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-1.75-XHT

Rodillo de horquilla con corona - 0.5000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902698
No. Fabricante CTRY-1.75-XHT
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
Precio503.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    320 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946148902

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRY-1.75-XHT CTRY-1.75-XHT YOKE - CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo