Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.480 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCTRY-XHT
- UPC_NO00841946148926