Motion
CTRY-3.00A-XHT

PCI
CTRY-3.00A-XHT

Rodillo de horquilla coronada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902703
No. Fabricante CTRY-3.00A-XHT
Precio769.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-3.00A-XHT

Rodillo de horquilla coronada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902703
No. Fabricante CTRY-3.00A-XHT
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
Precio769.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    310 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    230 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946148957

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRY-3.00A-XHT CTRY-3.00A-XHT YOKE - CRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo