Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.6 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.390 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1,580 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieCXR-XHT
- UPC_NO00841946149084
Descripción general
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento