Motion
CXR-3.50A-XHT

PCI
CXR-3.50A-XHT

Rodillo Crowned XR - Serie CXR-XHT, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902719
No. Fabricante CXR-3.50A-XHT
Precio1,103.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-3.50A-XHT

Rodillo Crowned XR - Serie CXR-XHT, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902719
No. Fabricante CXR-3.50A-XHT
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
Precio1,103.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Peso
    5.47 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    280 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2,230 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CXR-XHT
  • UPC_NO
    00841946149114

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-3.50A-XHT CXR-3.50A-XHT - CORONA -
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo