Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.3750 pulg.
- Brida Grosor0.2200 pulg.
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1050 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial40 lbf
- Capacidad de carga estática radial200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTR-XHT
- UPC_NO00841946149275
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación