Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.15 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.530 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial970 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTR-XHT
- UPC_NO00841946149336
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación