Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Longitud de la rosca0.6450 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.45 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.910 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial50 lbf
- Capacidad de carga estática radial340 lbf
- SerieFFTRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946149442
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación