Motion
FFTRE-1.75-XHT

PCI
FFTRE-1.75-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, brida doble, blindado
Artículo MI #11902754
No. Fabricante FFTRE-1.75-XHT
Precio602.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-1.75-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, brida doble, blindado
Artículo MI #11902754
No. Fabricante FFTRE-1.75-XHT
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
Precio602.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8950 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    680 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    FFTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946149466

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-1.75-XHT FFTRE-1.75-XHT ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo