Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.29 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.530 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial970 lbf
- SerieFFTRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946149473
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación