Motion
FFTRE-2.75-XHT

PCI
FFTRE-2.75-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, brida doble, blindado
Artículo MI #11902758
No. Fabricante FFTRE-2.75-XHT
Precio760.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-2.75-XHT

Rodillo de oruga con brida doble - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, brida doble, blindado
Artículo MI #11902758
No. Fabricante FFTRE-2.75-XHT
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
Precio760.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    3.98 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    390 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1,580 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    FFTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946149503

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-2.75-XHT FFTRE-2.75-XHT ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo