Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3100 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.480 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTRY-XHT
- UPC_NO00841946149619