Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida3.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Peso3.86 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.310 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial230 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTRY-XHT
- UPC_NO00841946149657