Motion
FFTRY-3.25A-XHT

PCI
FFTRY-3.25A-XHT

Rodillo de horquilla con brida doble - Diámetro del rodillo de 3.2500 in, calibre de 1.0000 in, ancho del rodillo de 1.7500 in, diámetro exterior de la brida de 4.1875 in, blindado
Artículo MI #11902774
No. Fabricante FFTRY-3.25A-XHT
Precio1,046.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-3.25A-XHT

Rodillo de horquilla con brida doble - Diámetro del rodillo de 3.2500 in, calibre de 1.0000 in, ancho del rodillo de 1.7500 in, diámetro exterior de la brida de 4.1875 in, blindado
Artículo MI #11902774
No. Fabricante FFTRY-3.25A-XHT
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
Precio1,046.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Peso
    4.44 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    310 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    230 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    FFTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946149664

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-3.25A-XHT FFTRY-3.25A-XHT YOKE - D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo