Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de la brida4.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Peso5.43 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.280 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial250 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- SerieFFTRY-XHT
- UPC_NO00841946149671
Descripción general
Descripción del fabricante
FFTRY-3.50A-XHT FFTRY-3.50A-XHT YOKE - D