Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter1.5625 pulg.
- Flange Thickness0.2200 pulg.
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Roller Diameter1.2500 pulg.
- Roller Width0.8100 pulg.
- Stud Diameter0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Thread Size1/2-20
- Peso0.32 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.910 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial50 lbf
- Capacidad de carga estática radial340 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieFTR-XHT
- UPC_NO00841946149718
Descripción general
Descripción del fabricante
FTR-1.25-XHT FTR-1.25-XHT SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación