Motion
FTR-1.375-XHT

PCI
FTR-1.375-XHT

Rodillo de oruga bridado - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, doble brida, blindado
Artículo MI #11902780
No. Fabricante FTR-1.375-XHT
Precio426.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.375-XHT

Rodillo de oruga bridado - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, doble brida, blindado
Artículo MI #11902780
No. Fabricante FTR-1.375-XHT
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
Precio426.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2200 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    910 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    340 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    FTR-XHT
  • UPC_NO
    00841946149725

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.375-XHT FTR-1.375-XHT TRACCIÓN CON BRIDA
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo