Motion
FTR-2.00-XHT

PCI
FTR-2.00-XHT

Rodillo de oruga bridado - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, doble brida, blindado
Artículo MI #11902783
No. Fabricante FTR-2.00-XHT
Price$505.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-2.00-XHT

Rodillo de oruga bridado - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, doble brida, blindado
Artículo MI #11902783
No. Fabricante FTR-2.00-XHT
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
Price$505.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    2.6875 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Roller Width  
    1.6250 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Thread Size  
    7/8-14
  • Peso
    1.76 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    970 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Serie
    FTR-XHT
  • UPC_NO
    00841946149756

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-2.00-XHT FTR-2.00-XHT SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo