Motion
FTR-2.25-XHT

PCI
FTR-2.25-XHT

Rodillo de oruga bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, blindado
Artículo MI #11902784
No. Fabricante FTR-2.25-XHT
Precio510.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-2.25-XHT

Rodillo de oruga bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, blindado
Artículo MI #11902784
No. Fabricante FTR-2.25-XHT
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
Precio510.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    970 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    FTR-XHT
  • UPC_NO
    00841946149763

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-2.25-XHT FTR-2.25-XHT SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo