Motion
FTR-2.50-XHT

PCI
FTR-2.50-XHT

Rodillo de oruga bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, blindado
Artículo MI #11902785
No. Fabricante FTR-2.50-XHT
Price$516.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-2.50-XHT

Rodillo de oruga bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, blindado
Artículo MI #11902785
No. Fabricante FTR-2.50-XHT
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
Price$516.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    3.1875 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.5000 pulg.
  • Roller Width  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Thread Size  
    1-14
  • Peso
    2.7 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    390 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1,580 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    FTR-XHT
  • UPC_NO
    00841946149770

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-2.50-XHT FTR-2.50-XHT SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo