Motion
FTRE-1.125-XHT

PCI
FTRE-1.125-XHT

Rodillo de oruga bridado - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, bridado simple, blindado
Artículo MI #11902792
No. Fabricante FTRE-1.125-XHT
Precio426.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-1.125-XHT

Rodillo de oruga bridado - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, bridado simple, blindado
Artículo MI #11902792
No. Fabricante FTRE-1.125-XHT
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
Precio426.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5200 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    200.000 lbf
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946149848

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-1.125-XHT FTRE-1.125-XHT ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo