Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.37 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.530 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial970.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieFTRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946149909
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación