Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro3.4375 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso3.38 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.390 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1580.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieFTRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946149923
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación