Motion
FTRY-1.125-XHT

PCI
FTRY-1.125-XHT

Rodillo de horquilla bridado - Diámetro del rodillo de 1.1250 in, Orificio de 0.3125 in, Ancho del rodillo de 0.6250 in, D.E. de la brida de 1.5000 in, Apantallado
Artículo MI #11902806
No. Fabricante FTRY-1.125-XHT
Precio412.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-1.125-XHT

Rodillo de horquilla bridado - Diámetro del rodillo de 1.1250 in, Orificio de 0.3125 in, Ancho del rodillo de 0.6250 in, D.E. de la brida de 1.5000 in, Apantallado
Artículo MI #11902806
No. Fabricante FTRY-1.125-XHT
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
Precio412.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    840 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946149985

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-1.125-XHT FTRY-1.125-XHT - YOKE - F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno