Motion
FTRY-1.375-XHT

PCI
FTRY-1.375-XHT

Rodillo de horquilla bridado - 1.3750 pulg. Diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. Ancho del rodillo, 43 mm Brida OD, Sellado
Artículo MI #11902808
No. Fabricante FTRY-1.375-XHT
Precio416.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-1.375-XHT

Rodillo de horquilla bridado - 1.3750 pulg. Diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. Orificio, 0.7500 pulg. Ancho del rodillo, 43 mm Brida OD, Sellado
Artículo MI #11902808
No. Fabricante FTRY-1.375-XHT
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
Precio416.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    43 mm
  • Grosor de la brida
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946150004

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-1.375-XHT FTRY-1.375-XHT - YOKE - F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno