Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro de la brida2.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.2200 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.320 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial70 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieFTRY-XHT
- UPC_NO00841946150011