Motion
FTRY-3.25A-XHT

PCI
FTRY-3.25A-XHT

Rodillo de horquilla bridada - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.1875 pulg., sellado
Artículo MI #11902816
No. Fabricante FTRY-3.25A-XHT
Precio857.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-3.25A-XHT

Rodillo de horquilla bridada - 3.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.1875 pulg., sellado
Artículo MI #11902816
No. Fabricante FTRY-3.25A-XHT
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
Precio857.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.83 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    310 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    230 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946150080

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-3.25A-XHT FTRY-3.25A-XHT YOKE - FLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good