Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.86 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.680 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial100 lbf
- Capacidad de carga estática radial630 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePTR-XHT
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO00841946150165
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación