Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.86 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.530 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial970 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePTR-XHT
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO00841946150189
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación