Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.34 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.390 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1,580 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SeriePTR-XHT
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO00841946150196
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación