Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5200 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1050 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial40 lbf
- Capacidad de carga estática radial200.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePTRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946150264
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación