Motion
PTRE-1.125-XHT

PCI
PTRE-1.125-XHT

Rodillo de oruga simple - Serie PTRE-XHT, 1.1250 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902835
No. Fabricante PTRE-1.125-XHT
Precio422.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-1.125-XHT

Rodillo de oruga simple - Serie PTRE-XHT, 1.1250 in de diámetro del rodillo, 0.7500 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902835
No. Fabricante PTRE-1.125-XHT
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
Precio422.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5200 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    200.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    PTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946150271

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-1.125-XHT PTRE-1.125-XHT ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo