Motion
PTRE-2.25-XHT

PCI
PTRE-2.25-XHT

Rodillo de oruga simple - Serie PTRE-XHT, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del poste, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902841
No. Fabricante PTRE-2.25-XHT
Precio535.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-2.25-XHT

Rodillo de oruga simple - Serie PTRE-XHT, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del poste, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902841
No. Fabricante PTRE-2.25-XHT
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
Precio535.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0200 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    970.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    PTRE-XHT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946150332

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-2.25-XHT PTRE-2.25-XHT ECCÉNTRICO -
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno