Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.173 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- RPM Máx.840 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial30 lbf
- Capacidad de carga estática radial190 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePXR-XHT
- UPC_NO00841946150554