Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.820 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial40 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePXR-XHT
- UPC_NO00841946150585