Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8800 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.75 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.320 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial70 lbf
- Capacidad de carga estática radial520 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SeriePXR-XHT
- UPC_NO00841946150608