Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.22 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.480 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Capacidad de carga estática radial1,020 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SeriePXR-XHT
- UPC_NO00841946150615