Motion
PXR-2.75-XHT

PCI
PXR-2.75-XHT

Rodillo XR simple - Serie PXR-XHT, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902872
No. Fabricante PXR-2.75-XHT
Precio701.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-2.75-XHT

Rodillo XR simple - Serie PXR-XHT, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #11902872
No. Fabricante PXR-2.75-XHT
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
Precio701.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • RPM Máx.
    390 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1,580 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    PXR-XHT
  • UPC_NO
    00841946150646

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-2.75-XHT PXR-2.75-XHT - BAJA - XR R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno