Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.31 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.310 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial230 lbf
- Capacidad de carga estática radial2,070 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SeriePXR-XHT
- UPC_NO00841946150660