Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Longitud de la rosca1.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8-12
- Peso5.47 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- RPM Máx.280 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial250 lbf
- Capacidad de carga estática radial2,230 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePXR-XHT
- UPC_NO00841946150677