Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.53 lb
Detalles
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.320 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial70 lbf
- Capacidad de carga estática radial520 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SeriePXRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946150738
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales