Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2700 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.310 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial230 lbf
- Capacidad de carga estática radial2,070 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SeriePXRE-XHT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946150790
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales