Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de ranura0.6250 pulg.
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.64 lb
Detalles
- Tipo de cierreBlindaje único
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.910 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Forma de anillo exteriorRanurado en U
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial50 lbf
- Capacidad de carga estática radial340 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieUTR-XHT
- UPC_NO00841946150851
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación