Motion
UTR-4.50A-XHT

PCI
UTR-4.50A-XHT

Rodillo de oruga ranurado en U - Ancho de rodillo de 1.9400 in, blindaje simple
Artículo MI #11902896
No. Fabricante UTR-4.50A-XHT
Precio1,036.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTR-4.50A-XHT

Rodillo de oruga ranurado en U - Ancho de rodillo de 1.9400 in, blindaje simple
Artículo MI #11902896
No. Fabricante UTR-4.50A-XHT
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
Precio1,036.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    1.0000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9400 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    8.31 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    330 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    660 °F
  • Forma de anillo exterior
    Ranurado en U
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    290 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2,270 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    UTR-XHT
  • UPC_NO
    00841946150882

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR-4.50A-XHT UTR-4.50A-XHT TR CON REVESTIMIENTO EN U
  • Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno