Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Peso1.19 lb
Detalles
- Tipo de cierreBlindaje único
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento660 °F
- RPM Máx.480 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieUTRY-XHT
- UPC_NO00841946150974
Descripción general
Descripción del fabricante
UTRY-2.50-XHT UTRY-2.50-XHT YOKE - U-GRO