Motion
UTRY-4.50A-XHT

PCI
UTRY-4.50A-XHT

Rodillo de oruga con ranura en U
Artículo MI #11902907
No. Fabricante UTRY-4.50A-XHT
Precio1,150.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRY-4.50A-XHT

Rodillo de oruga con ranura en U
Artículo MI #11902907
No. Fabricante UTRY-4.50A-XHT
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
Precio1,150.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    7.93 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    660 °F
  • RPM Máx.
    280 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Serie
    UTRY-XHT
  • UPC_NO
    00841946150998

Descripción general

Descripción del fabricante
UTRY-4.50A-XHT UTRY-4.50A-XHT YOKE - U-G

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo