Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Roller Width0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Thread Size7/16-20
- Peso0.33 lb
Details
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.1050 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento660 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial40 lbf
- Capacidad de carga estática radial200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SerieVTR-XHT
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO00841946151001
Descripción general
Descripción del fabricante
VTR-1.50-XHT VTR-1.50-XHT TRACCIÓN CON REVESTIMIENTO EN V
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación